項目 | 螺帽組 |
刀片材料 | 鐵件 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 黃色,帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 乙烯基 |
十六進制 | 4.76至12.70 mm |
十六進制大小 | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
件數 | 7 |
總長度 | 7 5機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | Chrome瀏覽器 |
刀柄長度 | 7" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |