項目 | 絕緣螺母起子組 |
刀片材料 | 高碳工具鋼 |
色標 | 橙/黃 |
手柄 | 靠墊 |
處理顏色 | 橙色與黑色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 乙烯基 |
十六進制 | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
十六進制大小 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" |
件數 | 7 |
總長度 | 9.25“ |
SAE或公制 | SAE |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 工具鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 2.71 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 41.66 |
HS代碼 | 8205400000 |