Ideal 35-9292 | 絕緣螺母起子圓形 5/16 X 9-1/4 英吋 | 46w399 | XNUMXwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IDEAL 35-9292絕緣螺母起子圓形5/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVB 46W399

IDEAL 35-9292 圓形絕緣螺母起子 5/16 x 9-1/4 英寸

有現貨
貨號:AG6TVB 型號:35-9292交叉編號:46W399

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,255 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絕緣螺母驅動器
刀片材料高碳工具鋼
手柄靠墊
處理顏色黃色,帶黑色手柄
手柄設計靠墊
十六進制5機構/ 16“
十六進制大小5機構/ 16“
無火花沒有
總長度9.25“
SAE或公制SAE
圓形
刀柄長度5"
柄材料阻燃熱塑性塑料
刀柄類型實心圓
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC783250731329

送貨信息:

船重(kg) 0.15
船高(厘米)3.81
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)5.08
HS代碼8205400000

產品型號

產品型號十六進制十六進制大小價錢
IDEAL 35-9290絕緣螺母起子圓形3/16 x 9-1 / 4英寸| AG6TUZ 46W397 35-92903機構/ 16“3機構/ 16“新台幣1,248元
IDEAL 35-9291絕緣螺母驅動器圓形1/4 x 9-1 / 4 In | AG6TVA 46W398 35-92911機構/ 4“1機構/ 4“新台幣1,271元
IDEAL 35-9295絕緣螺母起子圓形7/16 x 9-1 / 4英寸| AG6TVD 46W402 35-92957機構/ 16“7機構/ 16“新台幣1,450元
IDEAL 35-9296絕緣螺母驅動器圓形1/2 x 9-1 / 4 In | AG6TVE 46W403 35-92961機構/ 2“1機構/ 2“新台幣1,485元
IDEAL 35-9297絕緣螺母螺絲刀,圓形9/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVF 46W404 35-92979機構/ 16“9機構/ 16“新台幣1,505元
IDEAL 35-9293絕緣螺母驅動器圓形11/32 X9-1 / 4 In | AG6TVG 46W412 35-929311機構/ 32“11機構/ 32“新台幣1,277元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IDEAL 35-9292 圓形絕緣螺母起子 5/16 x 9-1/4 英寸
新台幣1,255元 /單元