Ideal 46-401 | 地下接頭套件 8-2 Awg | 25a182 | XNUMXaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IDEAL 46-401地下接頭套件8-2 Awg | AB8AJF 25A182

IDEAL 46-401 地下接頭套件 8-2 Awg

有現貨
貨號:AB8AJF 型號:46-401交叉編號:25A182

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$750 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目地下接頭套件
顏色黑色
材料鋁/銅接頭,TS-46交聯聚烯烴絕緣
Max.最高Cable Dia.電纜直徑3/4英寸
最高 溫度221學位F.
最高 電壓600V
總長度9"
標準長度6輸入。
溫度。 範圍高達221度F
額定電壓600
線徑2至8 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.03
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)4.57
HS代碼8536908085
原產地US

產品型號

產品型號總長度線徑價錢
IDEAL 46-402地下接頭套件4-1 / 0 Awg | AB8AJG 25A183 46-40214.5“1/0至4 AWG新台幣980元
IDEAL 46-403地下接頭套件1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5“1/0至250 MCM新台幣1,700元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IDEAL 46-401 地下接頭套件 8-2 Awg
新台幣750元 /單元