項目 | 鉗形表 |
交流電流精度 | +/- 2%+ 5位數 |
交流響應 | 中等 |
聲音連續性 | 是 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AAA |
校正頻率 | 50到60赫茲 |
鉗型鉗口樣式 | 夾緊 |
計數 | 4000 |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
鉗口容量 | 1.5“ |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 600 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 600 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 600 |
Max.最高Ohms歐姆 | 40 |
工作溫度。 | 32至122度F |
安全等級 | 三類 600V |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電池類型 | 校正頻率 | 計數 | 顯示屏 | 鉗口容量 | 安全等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-765GA | 9V | 400赫茲 | 9999 | 4位數LCD | 1.437“ | CAT IV 600V,CAT III 1000V | 新台幣11,145元 |