項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125v,10A @ 250V |
執行器顏色 | 銀色 |
執行器長度 | 0.75“ |
執行器樣式 | 蝙蝠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
HP | 1.5 |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 6 |
工作溫度 範圍 | 32度至185度F |
推薦用途 | 電動工具和電機控制開關的應用 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 15 / 32-32 NS-2A |
莖長 | 0.5“ |
開關功能 | 開/關/開 |
終端 | 快速連接標籤 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |