項目 | 圓柱形光電傳感器 |
主體材料 | 316L不銹鋼 |
電路類型 | PNP |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | 4針M12公連接器 |
IP等級 | 67 |
總長: | 72“ |
光源 | 紅色LED |
最高 負載電流 | 200mA |
最高 感應距離 | 800mm |
最小 對像大小 | 直徑66毫米亮點 |
NEMA號 | IP67 |
工作頻率 | 2000赫茲 |
操作模式 | 可選亮/暗開啟 |
工作溫度 範圍 | -25度至80度 |
電力需求 | 10到36 VDC |
感應方式 | 擴散 |
次數 | 圓柱形光電傳感器 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | DE |