項目 | 切管機 |
主體材料 | 鋁合金 |
削減 | 銅、鋁、黃銅、鋼、不銹鋼 |
切割動作 | 螺旋進料 |
切割能力 | 3/8" to 1-1/8" |
處理材料 | PVC |
總長度 | 2 11機構/ 16“ |
替換輪 | 製造商S75015和Mfr。 編號S75046 |
UPC | 699244130514 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 切割動作 | 切割能力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
312-燃料電池 | 封閉飼料 | 1/4" to 1-5/8" | 5.5“ | 新台幣2,189元 |