項目 | 固定環鉗 |
對於鑽孔直徑。 | 3/8" to 1-3/8" |
處理顏色 | 藍色 |
手柄設計 | 靠墊 |
材料 | 碳素鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 5.5“ |
春季回歸 | 是 |
次數 | 內部 |
頂角(度) | 0學位 |
小費迪亞。 | 0.038“ |
提示類型 | 固定 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 總長度 | 春季回歸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | - | 1 / 4“到1” | 6.25“ | 是 | 外部 | 新台幣1,590元 | ||
56R | 13 / 16“到3” | 1-1/2" to 3-1/2" | 9.25“ | 沒有 | 可兌換 | 新台幣1,539元 | ||
290R | - | 1 / 8“到1” | 6.25“ | 是 | 外部 | 新台幣2,026元 | ||
3R | 1-5 / 8“至2” | - | 6.5“ | 是 | 內部 | 新台幣1,777元 | ||
3490R | 1-5 / 8“至2” | 7 / 16“到2” | 7.25“ | 沒有 | 可兌換 | 新台幣1,321元 | ||
32R | 5/8" to 1-3/8" | 5 / 16“到1” | 6" | 沒有 | 可兌換 | 新台幣1,401元 | ||
34R | 1-5 / 8“至2” | 7 / 16“到2” | 7.25“ | 沒有 | 可兌換 | 新台幣1,321元 |