項目 | 擴口和鍛壓工具 |
容量油管外徑(英寸) | 喇叭口1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4; 模鍛3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4 |
錐型 | 光滑的硬化鋼 |
喇叭形 | 45度,單圈 |
手柄 | 滑動T |
總長度 | 7" |
UPC | 699244180335 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8205591000 |
原產地 | US |
A.
A. 這種擴口工具可以產生 45 度的單圈擴口。
A. 擴口工具使用壓力製造機械接頭,將管道與擴口連接。
A. 型鍛工具利用壓力拉伸管子的一端,使其能夠套在另一根相同直徑的管子上。
產品 | 型號 | 容量油管外徑(英寸) | 結構 | 喇叭形 | 手柄 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-FSC | 喇叭口1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4,模壓3 / 16、1 / 4、5 / 16, 3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4 | 鋁和鋼 | 45學位 | - | 管工作套件 | 10“ | 新台幣8,774元 | ||
275-FSCD | 喇叭口1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4,模壓3 / 16、1 / 4、5 / 16, 3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4 | 鐵件 | 45學位 | 鐵件 | 擴口和切割套件 | 10 | 新台幣9,941元 |