項目 | 大型擴口工具,37度 |
容量油管外徑(英寸) | 3 / 4、7 / 8、1、1 1/4 |
錐型 | 硬化鋼 |
結構 | 熱處理鋼和不銹鋼 |
喇叭形 | 37度 |
手柄 | 棘輪傳動 |
總長度 | 11.875“ |
類別 | 2件。 |
船重(kg) | 3.26 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8205591000 |
原產地 | US |
答:這款 Allpax 切割刀片可安裝在相容的 Allpax 墊片切割機上,提供有效操作切割刀片所需的動力和控制。
A. 確保檢查工具是否磨損。 請務必根據需要使用建議的潤滑劑潤滑運動部件,以確保平穩運作。 及時更換磨損的零件以保持精度。
答:雖然該工具可產生精確的 37 度光斑,但請務必考慮具體應用和所使用的材料。 管道材料、尺寸和預期用途等因素應指導您的安裝決策。
A. 要清潔工具,請在每次使用後用乾淨的乾布擦拭,以清除碎屑和多餘的潤滑劑。 確保擴口錐體沒有任何堆積物,以獲得最佳性能。
A. 考慮諸如與所輸送的流體或氣體的材料相容性、管道尺寸、壁厚和壓力要求等因素。 確保管道符合您預期應用的行業標準。