項目 | 垃圾處理 |
交流電 | 3.3/5.0/2.5 |
軸承 | 鐵姆肯圓錐滾子軸承 |
連接排水口(英寸) | 2 |
佔空比 | 連續 |
完 | 不銹鋼 |
適合 | 6 5/8“水槽開口 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
總高度 | 18.437“ |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
住宅/商業 | 商鋪 |
RPM | 1725 |
類別 | 商鋪 |
電壓 | 208/230/460 |
船重(kg) | 27.96 |
船高(厘米) | 53.85 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
A. 研磨室由不銹鋼製成,具有延展性、強度和優異的耐腐蝕性。
A. 當電機電路內產生過熱時,它會關閉電機。 此安全功能可在溫度升高可能損壞電機及其組件之前阻止它。
A. 三重唇形密封保持系統的潤滑性並防止污染物進入,例如水濺。
產品 | 型號 | 段落 | 交流電 | 軸承 | 類別 | 電壓 | 佔空比 | 完 | 適合 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獾 5 XP | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | 獾 | 120 | 斷斷續續的 | 水性灰色搪瓷 | 3-1 / 2“外直徑水槽開口 | 新台幣7,674元 | ||
Evolution Excel(TM) | 1 | 10.2 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 斷斷續續的 | 不銹鋼,淺灰色TEN-1706 | 3-1 / 2“外直徑水槽開口 | 新台幣23,915元 | ||
Evolution Compact(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 斷斷續續的 | 黑色琺瑯,深灰色 TEN-1706 | 3-1 / 2“外直徑水槽開口 | 新台幣13,260元 | ||
Evolution Septic Assist(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | 化糞池協助 | 120 | 斷斷續續的 | 黑色琺瑯,灰色 TEN-1706 | 3-1 / 2“外直徑水槽開口 | 新台幣15,255元 | ||
SS-300 | 3 | 6.0/7.4/3.7 | 鐵姆肯圓錐滾子軸承 | 商鋪 | 208/230/460 | 連續 | 不銹鋼 | 6 5/8“水槽開口 | 新台幣169,874元 | ||
LC-50-11 | 1 | 6.2 | 永久潤滑 | - | 115 | 斷斷續續的 | 全不銹鋼和鍍鉻 | 3-1 / 2-4“外直徑水槽開口 | 新台幣53,969元 | ||
獾 1 | 1 | 6.7 | 永久潤滑 | 獾 | 120 | 斷斷續續的 | 水性灰色搪瓷 | 3-1 / 2“外直徑水槽開口 | 新台幣5,015元 |