項目 | 推力軸承 |
孔直徑。 | 2 |
籠式材料 | 鐵件 |
方向 | 軸向的 |
動載能力 | 10,800 |
身高 | 0.813 |
潤滑 | 油 |
最高 轉速 | 2100 |
外直徑。 | 3.344 |
靜載能力 | 29,000 |
溫度。 範圍 | -20-+ 250 |
類別 | 帶狀球 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.16 |
型號 | 類別 | 孔直徑。 | 動載能力 | 身高 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC613 | 滾針 | 0.375 | 1620 | 0.078 | 16,000 | 0.812“ | 4000 | -5-+ 250 | 新台幣238元 | |
TC1220 | 滾針 | 0.750 | 2410 | 0.078 | 9500 | 1.250 | 8000 | -5-+ 250 | 新台幣277元 | |
TC1828 | 滾針 | 1.125 | 3850 | 0.078 | 6500 | 1.750 | 16,300 | -5-+ 250 | 新台幣256元 | |
TC2031 | 滾針 | 1.25 | 4500 | 0.078 | 6000 | 1.937 | 20,500 | -5-+ 250 | 新台幣250元 | |
TC2435 | 滾針 | 1.5 | 4850 | 0.078 | 5000 | 2.187 | 23,700 | -5-+ 250 | 新台幣334元 | |
D5 | 帶狀球 | 0.750 | 4250 | 0.563 | 5500 | 1.469“ | 7300 | -20-+ 250 | 新台幣1,626元 | |
D9 | 帶狀球 | 1 | 6700 | 0.625 | 3800 | 1.969 | 13,100 | -20-+ 250 | 新台幣1,915元 |