項目 | 4螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | M10 |
孔直徑。 | 30mm |
尺寸 | 2mm |
維度A | 20.5mm |
尺寸D | 30mm |
尺寸H | 125mm |
尺寸J | 100mm |
維度N | 11.5mm |
動載能力 | 19,500Ň |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 偏心鎖環 |
潤滑 | FAG等價的Arcanol-MULTI2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 70.7mm |
總高度 | 125mm |
總長度 | 125mm |
總寬度 | 35.8mm |
靜載能力 | 11,300Ň |
溫度。 範圍 | -20度至120度F |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 13.49 |
船長(厘米) | 3.86 |
船寬(厘米) | 13.49 |
原產地 | SK |