項目 | 地板標記膠帶 |
直徑 | 4.5“ |
在黑暗中發光 | 沒有 |
級 | 不回射 |
材料 | 乙烯基 |
信號模式 | 素色 |
性能溫度 | 0度至120度F |
卷長 | 30ft。 |
膠帶顏色 | 重設 |
厚度 | 0.236“ |
類別 | 連續卷 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 項目 | 性能溫度 | 卷長 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5720WH | 7.5“ | 反光標識帶 | -10度至160度F | 150ft。 | 13 萬。 | 2" | 新台幣10,498元 |