項目 | 標記膠帶 |
附著力 | 16盎司/英寸 |
直徑 | 4.125“ |
在黑暗中發光 | 沒有 |
級 | 不回射 |
材料 | 乙烯基 |
信號模式 | 帶 |
性能溫度 | -14度至140度F |
卷長 | 54ft。 |
剝皮長度 | 1" |
膠帶顏色 | 紅白 |
厚度 | 5.5 萬。 |
類別 | 連續卷 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.28 |
產品 | 型號 | 附著力 | 直徑 | 信號模式 | 卷長 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋標準時間222 | 16盎司/英寸 | 4.25“ | 素色 | 108ft。 | 連續卷 | 2" | 新台幣961元 | ||
VA400R | 43盎司/英寸 | 3.75“ | 素色 | 100ft。 | 模切 - 標籤 | 4" | 新台幣1,166元 | ||
VHT312 | 16盎司/英寸 | 4.125“ | 帶 | 54ft。 | 連續卷 | 3" | 新台幣425元 | ||
太平洋標準時間113 | 16盎司/英寸 | 4.25“ | 素色 | 108ft。 | 連續卷 | 1" | 新台幣714元 |