項目 | 更換傳感器 |
化學式 | H2S |
檢測 | 硫化氫 |
解析度 | 0.1 PPM |
傳感器範圍 | 0至500 ppm |
溫度。 範圍 | -40度至140度F |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9027905810 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 檢測 | 項目 | 解析度 | 傳感器範圍 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17124975-1 | 一氧化碳 | 更換傳感器 | 1 PPM | 0至1000 ppm | -4度至131度F | 新台幣26,288元 | ||
17124975-2 | 硫化氫 | 更換傳感器 | 0.1 PPM | 0至500 ppm | -4度至131度F | 新台幣26,641元 | ||
17124975-3 | 氧 | 更換傳感器 | 企業排放佔全球 0.1% | 0至30%Vol | -4度至131度F | 新台幣15,047元 | ||
17124975 - K | 燃料類 | 更換傳感器 | 1%LEL或0.1%Vol | 0至100%或0至5%體積 | -4度至131度F | 新台幣21,698元 | ||
17124975-R | 揮發性有機化合物 | 更換傳感器 | 0.1 PPM | 0至2000 ppm | -4度至131度F | 新台幣51,416元 | ||
17124975-N | 甲烷 | 更換傳感器 | 體積1% | 0至100%Vol | -4度至131度F | 新台幣41,917元 | ||
17124975-Q | 二氧化碳 | 更換傳感器 | 企業排放佔全球 0.1% | 0至5%Vol | -4度至131度F | 新台幣41,460元 |