扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

工業科學 18100060-3 單一氣體檢測儀 氧氣 | AE9XQL 6NE65

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 單一氣體檢測儀氧氣

有現貨
貨號: AE9XQL 型號:18100060-3交叉編號:6NE65

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,191 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單氣體檢測儀
警報設定可調整
警報類型聲音,視覺,振動
電池壽命2600小時。
電池類型CR2鋰
深度5機構/ 64“
檢測
顯示屏背光LCD
氣體類型O2
身高3 11機構/ 16“
工作溫度 範圍-40度至140度F,-40度至60度C
解析度1 PPM
傳感器範圍0至30%體積
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.33
船高(厘米)4.57
船長(厘米)24.89
船寬(厘米)14.73
HS代碼9027102000
原產地US

產品詳細說明:

  • 可互換傳感器(是)

產品型號

產品型號氣體類型警報設定警報類型身高工作溫度 範圍解析度傳感器範圍信號寬度價錢
工業科學 18105247 硫化氫單一氣體檢測儀 | AD2NWY 3TB74 18105247H2S低10 ppm,高20 ppm聲音,視覺和振動3.38“-4至122度F,-20至50度C1 PPM0至500 ppm2.3“新台幣12,871元
工業科學 18105254 單一氣體檢測儀 一氧化碳 | AD2NWZ 3TB75 18105254CO低35 ppm,高70 ppm聲音,視覺和振動3.38“-4至122度F,-20至50度C1 PPM0至999 ppm2.3“新台幣13,320元
工業科學 TX1-1 單一氣體檢測儀 Co 0-1000ppm 橙色 | AD6MKG 46C108 TX1-1CO用戶自定義聲音(100dB),視覺,振動3 9機構/ 10“-4至+122度F,-20至+50度C1.0 ppm增量0至1000 ppm2"新台幣16,551元
工業科學 TX1-2 單一氣體檢測儀 H2s 0-200ppm 橙色 | AD6MKH 46C109 TX1-2H2S用戶自定義聲音(100dB),視覺,振動3 9機構/ 10“-4至+122度F,-20至+50度C0.1 ppm增量0至200 ppm2"新台幣17,389元
工業科學 TX1-4 單一氣體探測器​​ No2 0-150ppm 橙色 | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2用戶自定義聲音(100dB),視覺,振動3 9機構/ 10“-4至+122度F,-20至+50度C0.1 ppm增量0至150 ppm2"新台幣24,398元
工業科學 TX1-5 單一氣體檢測儀 So2 0-150ppm 橙色 | AD6MKK 46C111 TX1-5SO2用戶自定義聲音(100dB),視覺,振動3 9機構/ 10“-4至+122度F,-20至+50度C0.1 ppm增量0至150 ppm2"新台幣24,398元
工業科學 18100060-2 硫化氫單一氣體檢測儀 | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2S可調整聲音,視覺和振動3.68“-40至140度F,-40至60度C0.1 PPM0至500 ppm2"新台幣25,201元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 單一氣體檢測儀氧氣
新台幣24,191元 /單元