項目 | 多種氣體檢測儀 |
船重(kg) | 10.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 電池壽命 | 電池類型 | 解析度 | 傳感器範圍 | 信號寬度 | 深度 | 檢測 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K0030301 | -20至55度C(-4至131度F) | 10-1 / 2小時 | 鹼性 | 氧氣 2%,LEL 0.1% | O2 0至30%,LEL 0至100% | 3" | 1.75“ | 氧氣,爆炸下限 | 新台幣98,572元 | ||
MX6-K603Q201 | -4至131度F(-20至55度C) | 36小時。 | 鋰離子電池 | O2 1%、CO2 0.01%、NH3 1 ppm、LEL 1% | O2 0 至 30%、CO2 0 至 5%、NH3 0 至 500 ppm、LEL 0 至 100% | 3 1機構/ 16“ | 1-11 / 16“ | 氧氣、二氧化碳/紅外、氨、爆炸下限、檢測器 | 新台幣172,407元 | ||
MX6-K1230201-CPO | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣108,369元 | ||
MX6-K123R211 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣215,737元 | ||
VTS-K1033001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣31,639元 | ||
MX6-L123Q301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣170,476元 | ||
VTS-K1233000101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,024元 |