項目 | 經過認證的二手單一氣體探測器 |
警報設定 | 可調整 |
警報類型 | 聲音(95dB),視覺,振動 |
電池壽命 | 2600小時。 |
電池類型 | CR2鋰 |
深度 | 1.125“ |
檢測 | 一氧化碳、氫氣(無) |
顯示屏 | 圖形LCD |
氣體類型 | CO、H2(無) |
身高 | 3 45機構/ 64“ |
外殼顏色 | 黑色 |
工作溫度 範圍 | -40度至60度C(-40度至140度F) |
解析度 | 1 PPM |
傳感器範圍 | 0至1000 ppm |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 檢測 | 氣體類型 | 解析度 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBPRO-1-CPO | 一氧化碳 | CO | 1 PPM | 0至1500 ppm | 新台幣18,358元 | |
GBPRO-2-CPO | 硫化氫 | H2S | 1 PPM | 0至500 ppm | 新台幣19,397元 | |
GBPRO-3-CPO | 氧 | O2 | 0.1%vol。 | 體積的0至30% | 新台幣17,714元 | |
GBPRO-4-CPO | 二氧化氮 | NO2 | 0.1 PPM | 0至150 ppm | 新台幣26,019元 | |
GBPRO-5-CPO | 二氧化硫 | SO2 | 0.1 PPM | 0至150 ppm | 新台幣25,907元 | |
GBPRO-6-CPO | 氨 | NH3 | 1 PPM | 0至500 ppm | 新台幣31,679元 | |
GBPRO-7-CPO | 氯 | Cl2 | 1 PPM | 0至100 ppm | 新台幣29,317元 |