得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 多種氣體檢測儀 |
電池壽命 | 8小時 |
電池類型 | 鹼性 |
檢測 | 一氧化碳、硫化氫、爆炸下限、氧氣 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
氣體類型 | CO、H2S、LEL、O2 |
外殼顏色 | 橙色 |
工作溫度 範圍 | 4 至 122 華氏度 |
傳感器範圍 | CO 0 至 1000 ppm、H2S 0 至 500 ppm、LEL 0 至 100%、O2 0 至 30% |
船重(kg) | 1.35 |
原產地 | USA |