項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 18 |
責任 | 總 |
排氣 | 可調整 |
自由速度 | 160轉 |
頭高 | 1 1機構/ 16“ |
頭寬 | 1.5“ |
總長: | 11“ |
最大。 扭力 | 54英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 8“ |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍 | 10至45英尺磅 |
UPC | 663023020280 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |