項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 24 |
責任 | 總 |
排氣 | 可調整 |
自由速度 | 220轉 |
頭高 | 2" |
頭寬 | 2" |
總長: | 12“ |
最大。 扭力 | 76英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
風門 | 按鈕 |
扭矩範圍 | 10至60英尺磅 |
UPC | 663023030579 |
船重(kg) | 1.55 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 扭矩範圍 | CFM @滿載 | 自由速度 | 頭高 | 頭寬 | 總長: | 最大。 扭力 | 風門 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077XPA | 10至45英尺磅 | 19 | 160轉 | 1 1機構/ 16“ | 1.5“ | 11“ | 54英尺-磅 | 槓桿 | 新台幣9,388元 |