項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 23 |
責任 | 工業 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 200轉 |
處理材料 | 排隊 |
頭高 | 1 5機構/ 16“ |
頭寬 | 2" |
總長: | 10.75“ |
最大。 扭力 | 65英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 8“ |
風門 | 觸發 |
扭矩範圍 | 10至60英尺磅 |
UPC | 663023077604 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 風門 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 扭矩範圍 | 排氣 | 自由速度 | 頭寬 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105MAX-D3 | 槓桿 | 3.5 | 20 | 5至25英尺磅 | 後 | 300轉 | 1.375“ | 7.25“ | 新台幣11,946元 |