項目 | 鑿子潔牙機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.0 |
每分鐘打擊 | 3000 |
CFM @滿載 | 5.5 |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12 13機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
柄 | 1/2“方形 |
行程 | 1-13 / 32“ |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663024000328 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 36.58 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
180PG-CS | 4.0 | 2200 | 8.0 | 新台幣20,848元 |