項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.0 |
CFM @滿載 | 47.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 6000轉 |
處理材料 | 環氧塗層 |
手柄類型 | 手槍握把 |
最高 螺栓容量 | 1-1 / 4“ |
最大。 扭力 | 1400英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 11.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 通孔 |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | D型手柄 |
工具重量 | 18.25磅。 |
扭矩範圍 | 450至1000英尺磅 |
船重(kg) | 11.48 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |