項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
每分鐘打擊 | 2200 |
CFM @滿載 | 8.0 |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 13.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
行程 | 1-17 / 32“ |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663024000366 |
船重(kg) | 4.1 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8467191000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170PG | 3.0 | 3000 | 5.5 | 12 13機構/ 32“ | 新台幣18,753元 |