得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 針/鑿潔牙機套件 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.5 |
每分鐘打擊 | 4000 |
CFM @滿載 | 13.0 |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 9" |
所需壓力 | 90 PSI |
柄 | 1/2“方形 |
行程 | 1-1 / 16“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 4.68 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |