項目 | 鑿子潔牙機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.5 |
每分鐘打擊 | 4000 |
CFM @滿載 | 13.0 |
設計 | |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 9" |
所需壓力 | 90 PSI |
柄 | 1/2“方形 |
行程 | 1-1 / 16“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
WF-14B-007 | 新台幣801元 |