項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.0 |
軸承 | 雙排球 |
CFM @滿載 | 11.0 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 4“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 2800轉 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 1/4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 6.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 1.40磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 15秒運行時間時的平均CFM | 軸承 | 總長度 | 倒車 | 工具重量 | CFM @滿載 | 卡盤尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP301LD | 1機構/ 4“ | 4.0 | 球和滾子 | 6.75“ | 沒有 | 1.44磅。 | 16.0 | 1機構/ 4“ | 新台幣35,541元 | ||
QP151D | 1機構/ 4“ | 4.0 | 球和滾子 | 7.25“ | 沒有 | 1.54磅。 | 16.0 | 1機構/ 4“ | 新台幣44,592元 | ||
7AQST8 | 5機構/ 16“ | 4.2 | 雙排球 | 7.375“ | 沒有 | 3.20磅。 | 22.0 | 1機構/ 2“ | 新台幣60,512元 | ||
7安斯特8 | 3機構/ 8“ | 4.2 | 雙排球 | 8.75“ | 沒有 | 3.20磅。 | 22.0 | 1機構/ 2“ | 新台幣47,307元 | ||
7AMST6 | 5機構/ 16“ | 4.2 | 雙排球 | 8.5“ | 沒有 | 2.90磅。 | 22.0 | 3機構/ 8“ | 新台幣50,200元 | ||
7AKST6 | 5機構/ 16“ | 4.2 | 雙排球 | 7.625“ | 沒有 | 2.40磅。 | 22.0 | 3機構/ 8“ | 新台幣41,789元 | ||
728JA1 | 1機構/ 4“ | 3.2 | - | 7" | 沒有 | 2.40磅。 | - | 3機構/ 8“ | 新台幣18,175元 |