項目 | 空氣螺絲刀 |
空氣入口 | 1 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.0 |
CFM @滿載 | 13.0 |
離合器類型 | 可調式靠墊 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 1000轉 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
手術 | 可逆 |
總長度 | 8.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
節氣門類型 | 觸發,按開始 |
扭矩範圍軟拉 | 1.5至30.0英寸磅 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 總長度 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 責任 | 自由速度 | 手柄類型 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 7.25“ | 1 / 4“NPT | 4.0 | 29.0 | 總 | 1800轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 新台幣8,889元 | ||
7RLMC1 | 12“ | 1 / 4“NPT | 4.0 | 27.0 | 工業 | 1200轉 | 排隊 | 5機構/ 16“ | 新台幣84,426元 | ||
7RAMC1 | 10.5“ | 1 / 4“NPT | 4.0 | 27.0 | 工業 | 1000轉 | 手槍 | 5機構/ 16“ | 新台幣96,132元 | ||
5RLNC1 | 10.75“ | 1 / 4“NPT | 4.0 | 16.0 | 工業 | 1000轉 | 排隊 | 1機構/ 4“ | 新台幣42,435元 | ||
5RANP1 | 8" | 1 / 4“NPT | 4.0 | 17.0 | 工業 | 900轉 | 手槍 | 1機構/ 4“ | 新台幣37,183元 | ||
5RALP1 | 7.25“ | 1 / 4“NPT | 4.0 | 17.0 | 工業 | 2000轉 | 手槍 | 1機構/ 4“ | 新台幣36,186元 | ||
5RALC1 | 8.75“ | 1 / 4“NPT | 4.0 | 17.0 | 工業 | 2000轉 | 手槍 | 1機構/ 4“ | 新台幣38,142元 |