得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣螺絲刀 |
空氣入口 | 1 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 13.8 |
CFM @滿載 | 13 |
離合器類型 | 可調關斷 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 1000轉 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 8.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
節氣門類型 | 一鍵啟動 |
扭矩範圍軟拉 | 2.7至30.1英寸磅 |
UPC | 663023019536 |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8467210010 |
原產地 | US |