項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
每分鐘打擊 | 1500 |
CFM @滿載 | 17.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 15,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鈦 |
最高 螺栓容量 | 9機構/ 16“ |
最大。 扭力 | 332英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 豬圈 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 2.5磅。 |
扭矩範圍 | 25至251英尺磅 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 固定器類型 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2125PTiMAX | 腳 | 2.51磅。 | 新台幣20,271元 |