項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 15.0 |
每分鐘打擊 | 1050 |
CFM @滿載 | 60.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 5200轉 |
處理材料 | 綜合 |
最高 螺栓容量 | 1" |
最大。 扭力 | 1600英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 8.875“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 通孔 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 4“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 11.9磅。 |
扭矩範圍 | 400至1400英尺磅 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
A. 獲得專利的 Quiet Tool 技術可在不影響功率輸出的情況下有效消除聲級。
答:這款扳手配備反向偏置電機,可提供高達 1600 英尺磅的扭矩,並輕鬆卸下頑固的螺栓。
A. 手槍式握把提供符合人體工程學的操作並減少壓力。