得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣模具磨床套件 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.0 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 24.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 標準 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 28,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 0.25 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663023106465 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |