項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2 |
CFM @滿載 | 14.7 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 15,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.20 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
軌道直徑 | 1機構/ 5“ |
總長度 | 5.5“ |
墊麵類型 | 鉤和環 |
墊尺寸 | 3" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 1 / 4“-28 |
風門 | 觸發 |
UPC | 663023021010 |
真空/非真空 | 真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 排氣方式 | 軌道直徑 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3128XPA | 2.1 | 手柄 | 3機構/ 16“ | 4.5“ | 新台幣8,472元 |