得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣沖刺者 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
CFM @滿載 | 17.0 |
責任 | 總 |
儀表厚度 | 18 |
外殼材質 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 1機構/ 3“ |
所需壓力 | 90 PSI |
每分鐘行程 | 3200 |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |