項目 | 空氣角度研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10 |
CFM @滿載 | 41 |
責任 | 工業 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 12,000轉 |
磨床類型 | 輸入27 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.88 |
鎖 | 安全指引 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663023081991 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 5" |
船重(kg) | 2.46 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
3445MAX | 4.5“ | 新台幣16,663元 |