項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.0 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 25.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 25,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6 9機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
UPC | 663023106151 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 責任 | 自由速度 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1H350RG4 | 6.3 | 25.0 | 工業 | 35,000轉 | 0.4 | 6.125“ | 新台幣23,324元 | ||
G1H250RG4 | 5.0 | 20.0 | 工業 | 25,000轉 | 0.4 | 6.125“ | 新台幣22,012元 | ||
G1H200RG4 | 4.8 | 19.0 | 工業 | 20,000轉 | 0.4 | 6.125“ | 新台幣21,036元 | ||
308B | 7.0 | 28.0 | 標準 | 25,000轉 | 0.33 | 6 27機構/ 32“ | 新台幣5,746元 | ||
325SC4A | 8.0 | 32.0 | 工業 | 25,000轉 | 0.4 | 6.5“ | 新台幣14,285元 | ||
335SC4A | 8.0 | 30.0 | 工業 | 35,000轉 | 0.37 | 6.5“ | 新台幣13,587元 | ||
330SC4A | 8.0 | 30.0 | 工業 | 30,000轉 | 0.33 | 6.5“ | 新台幣14,510元 |