項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1" |
安培 | 48.3 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 雙重 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 85.1 |
擴展模組 | NEMA 1 |
完 | 烤在粉末塗層搪瓷上 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 50 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 2 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 135 |
總高度 | 52“ |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 29“ |
段落 | 3 |
泵油容量 | 2.5夸脫 |
泵轉速 | 1100 |
油箱尺寸 | 120加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 528.75 |
船高(厘米) | 165.1 |
船長(厘米) | 200.66 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8414802055 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 安培 | 控制 | 電壓 | 擴展模組 | 完 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10A | 30“ | 25 | 壓力開關 | 230 | NEMA | 粉末塗層 | 10 | 50/60 | 新台幣264,774元 | 詢價
|
2545E10B | 30“ | 12.5 | 壓力開關 | 460 | NEMA | 粉末塗層 | 10 | 60 | 新台幣284,750元 | 詢價
|
7100E15A | 30“ | 42 | 壓力開關 | 230 | NEMA | 粉末塗層 | 15 | 60 | 新台幣371,103元 | 詢價
|
7100E15B | 30“ | 21 | 壓力開關 | 460 | NEMA | 粉末塗層 | 15 | 60 | 新台幣360,399元 | 詢價
|
2545E10FP-200-3 | 30“ | 28.1 | 壓力開關 | 200 | NEMA | 粉末塗層 | 10 | 60 | 新台幣264,774元 | 詢價
|
7100E15 | 29“ | 42/21 | 雙重 | 230/460 | NEMA 1 | 烤在粉末塗層搪瓷上 | 15 | 60 | 新台幣255,781元 | 詢價
|