項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 65至70 scfm |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 可調帶 |
顏色 | 紅 |
控制 | 垂飾 |
完 | 粉末塗層 |
進水口尺寸 | 1 / 2“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 0至82 fpm |
負載能力 | 550磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 17“ |
噪音水平 | 85 dBA |
總長度 | 10.593 |
總寬度 | 10“ |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 360度旋轉安全門鉤 |
船重(kg) | 23.5 |
船高(厘米) | 39.88 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 41.66 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 控制 | 提升速度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7756E-1C10-C6S | 拉鍊 | 0至41 fpm | 1100磅。 | 新台幣245,786元 | ||
7756E-2C10-C6S | 垂飾 | 0至41 fpm | 1100磅。 | 新台幣306,396元 |