得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣鑽套件 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.92 |
軸承 | 球和滾子 |
CFM @滿載 | 17.5 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 4“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 總 |
自由速度 | 1600轉 |
處理材料 | 綜合 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 1.70磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | KR |