得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直角氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
CFM @滿載 | 17.0 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 總 |
自由速度 | 1800轉 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 1/3 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
直角長度 | 3" |
次數 | 直角 |
節氣門類型 | 槓桿 |
工具重量 | 2.42磅。 |
UPC | 663023005065 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | KR |