項目 | 氣動螺帽轉輪 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
CFM @滿載 | 27.0 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
驅動系統 | 可逆緩衝離合器 |
自由速度 | 1400轉 |
頭寬 | 1" |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 13 3機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍軟拉 | 25至100英寸磅 |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | CFM @滿載 | 驅動器大小 | 驅動系統 | 自由速度 | 頭寬 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RLN2C6 | 16.0 | 3機構/ 8“ | 可逆緩衝離合器 | 600轉 | 1" | 13.125“ | 新台幣95,804元 | ||
QA1L05D4LD | 16 | 1機構/ 4“ | 直接驅動 | 500轉 | 0.52“ | 8 15機構/ 16“ | 新台幣76,360元 |