得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 立式空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.5 |
CFM @滿載 | 22 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 側 |
自由速度 | 6000轉 |
處理材料 | 金屬 |
外殼材質 | 金屬 |
HP | 0.80 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.375“ |
墊尺寸 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | KR |