項目 | 空氣研磨機 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 21 |
CFM @滿載 | 84 |
責任 | 工業 |
排氣 | 側 |
自由速度 | 6000轉 |
磨床類型 | 6/11型 |
處理材料 | 金屬 |
HP | 3 |
鎖 | 安全指引 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 6.875“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 6" |
船重(kg) | 6.21 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |