項目 | 空氣鉚釘機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每筆CFM | 12 |
結構 | 鋁 |
直徑 | 2機構/ 5“ |
責任 | 工業 |
身高 | 3" |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 90 PSI |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
拉力 | 3190磅。 |
行程 | 1.9“ |
工具重量 | 2.20磅。 |
UPC | 663023009438 |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVC10C1 | 4" | 6 51機構/ 64“ | 2.10磅。 | 新台幣54,623元 |