Ingersoll-rand Avc13a1 氣動空氣錘 | 3y496 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INGERSOLL-RAND AVC13A1 氣錘,13 CFM,1/4 英吋鉚釘,鋁製,氣動 | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND AVC13A1 氣錘,13 CFM,1/4 英寸鉚釘,鋁製,氣動

有現貨
貨號:AD3CPV 型號:AVC13A1交叉編號:3Y496

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$41,729 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣錘
空氣入口1機構/ 4“
15秒運行時間時的平均CFM3.2
每分鐘打擊1725
CFM @滿載13.0
責任工業
手柄類型手槍
最小 軟管3機構/ 8“
總長度8.75“
所需壓力90 PSI
刀柄尺寸0.401“
刀柄類型圓形
行程4"
UPC663023009421

送貨信息:

船重(kg) 1.91
船高(厘米)7.11
船長(厘米)40.13
船寬(厘米)18.54
HS代碼8467191000
原產地US

產品詳細說明:

  • 鉚接機設計用於航空航天應用,也可用於破碎和切割金屬物體
  • 具有內置的功率調節器,可確保在旅途中快速進行功率變化,以及用於鉚接應用的標準蜂巢式保持器
  • 耐用輕巧的鋁質結構,易於運輸,可承受惡劣的工業環境
  • 配備易於控制,精確的油門,可確保在惡劣環境下無故障運行

產品型號

產品型號15秒運行時間時的平均CFM每分鐘打擊CFM @滿載責任總長度所需壓力刀柄類型價錢
INGERSOLL-RAND 117空氣錘Ave Cfm 3 3-1 / 2英寸衝程| AA4KYX 12T586 117320001410“90 PSI盤簧固定器新台幣5,266元
INGERSOLL-RAND 132 氣錘,4 英吋衝程,3 CFM,1/4 英吋 NPT,1725 次/分鐘 | AA4KYY 12T587 13231725118.5“90 PSI盤簧固定器新台幣35,174元
INGERSOLL-RAND 118MAX空氣錘3-1 / 2英寸行程| AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9工業10.5“105 PSI-新台幣8,481元
INGERSOLL-RAND 122MAX 氣錘,2-5/8 英寸,抗振,降噪 | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9工業8.625“105 PSI-新台幣8,694元
INGERSOLL-RAND 116 氣錘,1/4 英吋 NPT,90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.07 26機構/ 32“90 PSI圓形新台幣3,571元
英格索蘭 115 氣動錘,5000 BPM,1-5/8 行程 | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.06 7機構/ 64“90 PSI圓形新台幣3,350元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INGERSOLL-RAND AVC13A1 氣錘,13 CFM,1/4 英寸鉚釘,鋁製,氣動
新台幣41,729元 /單元