項目 | 零損失冷凝水排放 |
交流電 | 0.5 |
球閥類型 | 電磁閥 |
主體材料 | 鋁 |
深度 | 6.5“ |
排水率 | 0.50 gpm @ 100磅/平方英寸 |
擴展模組 | NEMA 4 |
身高 | 4.625“ |
Hz | 60 |
進/出口 | 1 / 2“NPT |
最大。 壓力 | 233 PSI |
閔。 壓力 | 12 PSI |
進口數量 | 1 |
工作溫度 範圍 | 35至120度F |
操作類型 | 電 |
段落 | 1 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 2 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 深度 | 排水率 | 身高 | 進口數量 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENL 2 CCN-230V | 鋁 | 6.5“ | 0.50 gpm @ 100磅/平方英寸 | 4.625“ | 1 | 230 | 2 9機構/ 16“ | 新台幣24,764元 | |
ENL 5 CCN-115V | 鋁 | 6.5“ | 0.50 gpm @ 100磅/平方英寸 | 5" | 1 | 115 | 2 29機構/ 32“ | 新台幣33,004元 | |
ENL 5 CCN-230V | 鋁 | 6.5“ | 0.50 gpm @ 100磅/平方英寸 | 5" | 1 | 230 | 2 29機構/ 32“ | 新台幣30,265元 | |
ENL 10 CCN-115V | 玻璃纖維/塑料/鋁 | 8-5 / 16“ | 1.00 gpm @ 100磅/平方英寸 | 6 7機構/ 32“ | 3 | 115 | 2 29機構/ 32“ | 新台幣51,343元 | |
ENL 10 CCN-230V | 玻璃纖維/塑料/鋁 | 8-5 / 16“ | 1.00 gpm @ 100磅/平方英寸 | 6 7機構/ 32“ | 3 | 230 | 2 29機構/ 32“ | 新台幣48,911元 | |
ENL 30 CCN-230V | 鋁 | 8-13 / 32“ | 1.00 gpm @ 100磅/平方英寸 | 6 13機構/ 32“ | 2 | 230 | 3 23機構/ 32“ | 新台幣66,973元 | |
ENL 100 CCN-115V | 鋁 | 9-29 / 32“ | 1.00 gpm @ 100磅/平方英寸 | 7.125“ | 2 | 115 | 4 23機構/ 32“ | 新台幣91,307元 |