得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雕刻筆 |
空氣入口 | 1 / 8“NPT |
每分鐘打擊 | 18750 |
CFM @滿載 | 2.5 |
責任 | 工業 |
住房 | 鐵件 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 5.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
速度 | 變量 |
風門 | 滾花變焦 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |